Önbeálló görgőscsapágyak FAG 21308-E1-XL-K-TVPB
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:21308-E1-XL-K-TVPB
Rubix:555691
gyártó:0190058490000
EAN:4026677805454


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG 21308-E1-XL-K-TVPB Önbeálló görgoscsapágy
Double-row spherical roller bearings 213..-E1-K, main dimensions per DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 706 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | poliamid |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 5200 rpm |
| Sebesség limit | 9800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 107000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 109000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre