Referencia
SKF:23026 CC/C2W33
Rubix:540546
gyártó:80216
EAN:7316577001542




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 52 mm |
Termék leírás : SKF 23026 CC/C2W33 gömbcsukló (radiális)
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 52x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5734 g |
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 52 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2800 rpm |
| Sebesség limit | 3600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 610 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 452 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre