Hengeres foglalat Igus XFM-6065-40

Spherical plain bearing with iglidur X flange

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Igus:XFM-6065-40
Rubix:583909
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő65 mm
Szélesség40 mm

Termék leírás : IGUS XFM-6065-40


Iglidur X spherical plain bearing for linear movements with stainless steel at high temperatures, universal temperature resistance (-100 degrees, -250 degrees), very low moisture absorption.
Iglidur X spherical plain bearing for linear movements with stainless steel at high temperatures, universal temperature resistance (-100 degrees, -250 degrees), very low moisture absorption.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő65 mm
Szélesség40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre