Gömbcsukló csapágyak INA GE100-FW-2RS-B, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 85 mm | Belső átmérő: 100 mm

Spherical plain bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GE100-FW-2RS-B
Rubix:587476
gyártó:0066505700000
EAN:4012802532197
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GE100-FW-2RS-B


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5950 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség85 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1850000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban