Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23096 CAMKE4
Spherical Roller Bearing: 23096 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23096 CAMKE4
Rubix:564646
EAN:00029176088803






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 480 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 700 mm |
| Szélesség | 165 mm |
Termék leírás : NSK 23096CAMKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 480 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 700 mm |
| Szélesség | 165 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 560 rpm |
| Sebesség limit | 480 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7950000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3800000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre