Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23988CAME4
Spherical Roller Bearing: 23988 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23988CAME4
Rubix:586128
gyártó:23988CAME4 N
EAN:00029176101571






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 440 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 600 mm |
| Szélesség | 118 mm |
Termék leírás : NSK 23988CAME4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Erősségek
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Alkalmazások
Designed for use in the most difficult conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 98000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 440 mm |
| Külső átmérő | 600 mm |
| Szélesség | 118 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 630 rpm |
| Sebesség limit | 560 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4800000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2190000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre