Referencia
SKF:23134 CCK/C4W33
Rubix:545053
gyártó:35978
EAN:7316576603754





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 88 mm |
Termék leírás : SKF 23134 CCK/C4W33 gömbcsukló (radiális)
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 88x280x280 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20800 g |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 88 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1800 rpm |
| Sebesség limit | 2400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1086 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre