Önbeálló görgőscsapágyak RHP 22232EMW33C3

RHP Spherical Roller Bearing: 22232 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:22232EMW33C3
Rubix:564883
EAN:00747023093205
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 22232EMW33C3+11 Önbeálló görgoscsapágy


RHP Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség80 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecsárgaréz
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre