Önbeálló görgőscsapágyak SNR 22217EAKW33

Spherical roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:22217EAKW33
Rubix:572425
EAN:3413520083670
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR 22217EAKW33


Spherical roller bearing on two rows of rollers, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)173x173x50 mm
Logisztikai Tömeg2,59 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség36 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség4100 rpm
Sebesség limit5400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r330000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr324000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre