Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24122-BE-XL-C4

Spherical roller bearing on 2 rows of rollers

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:24122-BE-XL-C4
Rubix:553100
gyártó:0568030600040
EAN:4012802288339
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség69 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 24122-BE-XL-C4 Önbeálló görgoscsapágy


241..-BE-XL double-row spherical roller bearing, symmetrical with flanged disc

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)69x180x180 mm
Logisztikai Tömeg6806 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség69 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Súly6.613 kg
Referencia sebesség1960 rpm
Sebesség limit3350 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r750000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr530000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre