Önbeálló görgőscsapágyak FAG 23240-BE-XL-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:23240-BE-XL-C4
Rubix:552602
gyártó:0662846940040
EAN:4012802597172


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 128 mm |
Termék leírás : FAG 23240-BE-XL-C4 Önbeálló görgoscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 59000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 128 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Vastagság | 128 mm |
| Referencia sebesség | 998 rpm |
| Sebesség limit | 1838 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2699940 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1939901 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre