Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24060-BE-XL-K30
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:24060-B-K30-MB
FAG:24060-BE-XL-K30
Rubix:552577
gyártó:0643582910000
EAN:4012802494785


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 300 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 460 mm |
| Szélesség | 160 mm |
Termék leírás : FAG 24060-BE-XL-K30 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings 240..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 95400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 300 mm |
| Külső átmérő | 460 mm |
| Szélesség | 160 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 720 rpm |
| Sebesség limit | 1250 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4900000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2850000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre