Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24126-BE-XL-K30-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:24126-BE-XL-K30-C4
Rubix:551352
gyártó:0586171830040
EAN:4012802550375


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 80 mm |
Termék leírás : FAG 24126-BE-XL-K30-C4 Önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10550 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Súly | 10.8 kg |
| Referencia sebesség | 1560 rpm |
| Sebesség limit | 2800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1050000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 710000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre