Önbeálló görgőscsapágyak Timken 22210KEJW33C3

Spherical Roller Bearings Tapered Bore - Steel Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:22210KEJW33C3
Rubix:574043
gyártó:190012393
EAN:0087796022928
Spherical Roller Bearing -  22210KEJW33C3

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 22210KEJW33C3


A spherical roller bearing is a two row bearing with barrel shaped rollers and spherical raceways.  Its unique design allows for up to 3° of angular misalignment
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.

Erősségek

High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)79x79x29 mm
Logisztikai Tömeg590 g
Csomagolt méretek (L x B x H)79x79x29 mm
Csomagolt súly590 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség5000 rpm
Sebesség limit9450 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r118000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr117000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre