Önbeálló görgőscsapágyak Timken 21311KEJW33

Spherical Roller Bearings Tapered Bore - Steel Cage

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:21311KEJW33
Rubix:574050
gyártó:190018673
EAN:0087796151499
Spherical Roller Bearing -  21311KEJW33

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 21311KEJW33


A spherical roller bearing is a two row bearing with barrel shaped rollers and spherical raceways.  Its unique design allows for up to 3° of angular misalignment
Spherical roller bearings can handle heavy radial loads and moderate axial loads in either direction.

Erősségek

High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability

Alkalmazások

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)140x133x38 mm
Logisztikai Tömeg1520 g
Csomagolt méretek (L x B x H)140x133x38 mm
Csomagolt súly1510 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
Vastagság29 mm
Súly1.6 kg
Referencia sebesség5500 rpm
Sebesség limit6930 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r176000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr188000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre