Önbeálló görgőscsapágyak SKF 23136 CC/C2W33

Spherical roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:23136 CC/C2W33
Rubix:571895
gyártó:225769
EAN:7316572473757
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség96 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 23136 CC/C2W33


Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)96x300x300 mm
Logisztikai Tömeg27060 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség96 mm
A csapágyhézag típusac2
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre