Referencia
SKF:22210 EK/VA751
Rubix:539911
gyártó:194068
EAN:7316572161708





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF 22210 EK/VA751 gömbcsukló (radiális)
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 603 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre