Referencia
SKF:22324 CC/C3
Rubix:538905
gyártó:80015
EAN:7316570047172


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 86 mm |
Termék leírás : SKF 22324 CC/C3 gömbcsukló (radiális)
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22200 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 86 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2000 rpm |
| Sebesség limit | 2600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1120 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1019 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre