Referencia
SKF:22340 CC/C4W33
Rubix:540821
gyártó:35465
EAN:7316570067699


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 420 mm |
| Szélesség | 138 mm |
Termék leírás : SKF 22340 CC/C4W33 önbeálló görgoscsapágy
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 91100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 420 mm |
| Szélesség | 138 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Sebesség limit | 1500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2900000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2020000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre