Referencia
SKF:23130 CC/C2W33
Rubix:538895
gyártó:35958
EAN:7316571671376


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 80 mm |
Termék leírás : SKF 23130 CC/C2W33 önbeálló görgoscsapágy
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15680 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2000 rpm |
| Sebesség limit | 2600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1200000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 725000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre