Önbeálló görgőscsapágyak SKF BS2-2315-2CS/VT143
Spherical roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:BS2-2315-2CS/VT143
Rubix:539437
gyártó:462079
EAN:7316575119294


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 64 mm |
Termék leírás : SKF BS2-2315-2CS/VT143 gömbcsukló (radiális)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 64 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Súly | 6.5 kg |
| Sebesség limit | 950 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 475000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 440000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre