Önbeálló görgőscsapágyak SKF BS2-2211-2RS/C3VT143
Spherical roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:BS2-2211-2RS/C3VT143
Rubix:538446
gyártó:594337
EAN:7316576832451


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : SKF BS2-2211-2RS/C3VT143 gömbcsukló (radiális)
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 965 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Súly | 1 kg |
| Sebesség limit | 3000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 127 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 129 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre