Önbeálló görgőscsapágyak SKF 23968 CCK/W33

Spherical roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:23968 CCK/W33
Rubix:202802
EAN:7316577308306
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23968 CCK/W33

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő340 mm
Külső átmérő460 mm
Szélesség90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ÖnbeállO görgoscsapágyak 23968 CCK/W33 [SKF]


Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg42000 g
Belső átmérő340 mm
Külső átmérő460 mm
Szélesség90 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre