Precizíós/orsó csapágyak FAG B7207-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:B7207-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:10014918
gyártó:0191561700000
EAN:4026677648990
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : B7207-C-2RSD-T-P4S-UL [FAG]


Spindle bearings B72..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg282 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb72..-c-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r12600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban