Precizíós/orsó csapágyak FAG B7204-E-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 14 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:B7204-E-2RSD-T-P4S
FAG:B7204-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:71726
gyártó:0191559640000
EAN:4026677562746
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak B7204-E-2RSD-T-P4S-UL [FAG


Spindle bearings B72..-E-2RSD modified, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B72..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg100 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb72..-e-2rsd-t-p4s
Ketrecműanyag
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr16500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban