Precizíós/orsó csapágyak FAG B7000-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 10 mm | Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 8 mm

Spindle bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

FAG:B7000-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:583856
gyártó:0388390160000
EAN:4026677957863
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG B7000-C-2RSD-T-P4S-UL


Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség8 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatb70..-c-2rsd-t-p4s
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1470 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr4100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban