Kétkezes vezérlés Camozzi 30-3378-2905
Spool Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Camozzi:30-3378-2905
Rubix:473023
gyártó:378-905
Dokumentumok
Termék leírás : 341363 378-905 szelep
Camozzi 378-905 manual pneumatic valve (5/3-way closed-centre) with monostable button and G1/8 connections. Operating pressure from -0.9 to 10 bar.
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | gumi |
|---|---|
| Nyomás tartomány | -0,9 ÷ 10 bar |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | 0 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre