Szabadonfutó csapágyak Stieber CSK 15-PP
Sprag-type freewheel STIEBER
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Stieber:CSK 15-PP
Rubix:10418032


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : CSK 15-PP szabadonfutó
FREEWHEEL BEARING STIEBER
FREEWHEEL BEARING STIEBER
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Sorozat | 62 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Teljes csapágy szélesség | 11 mm |
| Perm. Nyomaték | 17 N.m |
| Alapértelmezett | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre