Szabadonfutó csapágyak Tsubaki BSEU40-25 CAM CLUTCH
Cam Clutch BSEU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:BSEU40-25 CAM CLUTCH
Rubix:10417113
gyártó:5004040250
EAN:8718472212471



Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 118 mm |
| Szélesség | 55 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI BSEU40-25 Tengelykapcsoló - 5004040250
Tsubaki BSEU Series clutch is European style model and exclusively used in backstop applications for conveyors and bucket elevators.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3571 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 118 mm |
| Szélesség | 55 mm |
| Sorozat | bseu |
| Súly | 3571 kg |
| Referencia sebesség | 450 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 55 mm |
| Perm. Nyomaték | 1440 N.m |
| Alapértelmezett | ISO R773;DIN 6885.1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre