Szabadonfutó csapágyak Tsubaki MZEU30-K
MZEU 90 E4 COVER SET
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:MZEU30-K
Rubix:10417100
gyártó:5012003001
EAN:8718472213638




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 68 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI MZEU 30K Tengelykapcsoló - 5012003001
Tsubaki MZEU series clutch is European style model, prelubricated with a special grease and requires no lubrication maintenance. Ideal for general applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2517 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 68 mm |
| Sorozat | mzeu-k |
| Súly | 2517 kg |
| Teljes csapágy szélesség | 68 mm |
| Alapértelmezett | DIN 6885.1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre