Szabadonfutó csapágyak Tsubaki TFS17

TFS-45 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:TFS17
Rubix:10417587
gyártó:5003000170
EAN:8718472212280
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TFS 17

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI TFS-17 Tengelykapcsoló - 5003000170


Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg188 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség19 mm
Sorozattfs
Súly0.188 kg
Referencia sebesség1600 rpm
Perm. Nyomaték50 N.m
AlapértelmezettDIN 6885. 1;DIN 6885. 3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre