Szabadonfutó csapágyak Stieber CSK 30-P
Sprag-Type Freewheel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Stieber:CSK 30-P
Rubix:10301717


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 62 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : STIEBER CSK 30-P Szabadonfutó
Types CSK..P and CSK..PP are sprag type freewheels integrated into 62.. series ball bearings (except size 40). They are bearing supported, delivered grease lubricated and protected against dust of more than 0,3 mm. The use of additional “nylos” type seals is recommended especially when the working temperature exceeds 50°C. Oil bath lubrication is also possible. In addition to the basic CSK model, type CSK..P features a keyway on the inner race. For this reason it can be keyed to a shaft to k6 tolerance. The outer race must still be pressed into a rigid steel housing to N6 tolerance. CSK..PP features a keyway on both the inner and outer race. The recommended mounting tolerances are h6 on the shaft and H6 in a rigid housing. Please contact us when either the ambient or the operating temperature is not within the range +5°C to +60°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 62 mm |
| Sorozat | 62 |
| Teljes csapágy szélesség | 16 mm |
| Perm. Nyomaték | 138 N.m |
| Alapértelmezett | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre