Szabadonfutó csapágyak Tsubaki TFS30

TFS-45 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:TFS30
Rubix:10416844
gyártó:5003000300
EAN:8718472212358
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TFS 30

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség27 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI TFS-30 Tengelykapcsoló - 5003000300


Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg530 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség27 mm
Sorozattfs
Súly0.53 kg
Referencia sebesség1600 rpm
Teljes csapágy szélesség27 mm
Perm. Nyomaték200 N.m
AlapértelmezettDIN 6885. 3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre