Európai szabvány lánckerék Tsubaki 06B1/1008 21T
Sprocket 08B1/2012 30T hardened
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:06B1/1008 21T
Rubix:10491576
gyártó:21723000030
EAN:8718472598247

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 21 |
Termék leírás : TSUBAKI 21T 06B1/1008 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000030
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 21 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Anyag | acél |
| Súly | 0.18 kg |
| Teljes szélesség | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre