Európai szabvány lánckerék Tsubaki Sprocket 08B1/1610 25T hardened

Sprocket 08B1/2012 30T hardened

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:Sprocket 08B1/1610 25T hardened
Rubix:10491555
gyártó:21723000130
EAN:8718472598452
TSUBAKI CHAIN WHEEL 08 B-1 Z=25 GT TL1610

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma25
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 25T 08B1/1610 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723000130


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg560 g
Lánctávolság12.7 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma25
ISO-kód08b-1
Anyagacél
Súly0.56 kg
Teljes szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre