Európai szabvány lánckerék Tsubaki 08B2 21T
SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:08B2 21T
Rubix:10491008
gyártó:21706082021
EAN:8718472596014

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 21 |
Termék leírás : TSUBAKI 08B2 Z 21 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706082021
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1323 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 21 |
| ISO-kód | 08b-2 |
| Anyag | acél |
| Súly | 1323 kg |
| Teljes szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre