Európai szabvány lánckerék Tsubaki 12B2 17T
SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:12B2 17T
Rubix:10490947
gyártó:21706122017
EAN:8718472596632

Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 17 |
Termék leírás : TSUBAKI 12B2 Z 17 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706122017
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2417 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 17 |
| ISO-kód | 12b-2 |
| Anyag | acél |
| Súly | 2417 kg |
| Teljes szélesség | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre