Európai szabvány lánckerék Tsubaki 12B2 29T

SPROCKET 08B2 Z 8 HARDENED TEETH, PILOT BORE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:12B2 29T
Rubix:10490935
gyártó:21706122029
EAN:8718472596755
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-2 Z=29 GT

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma29
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI 12B2 Z 29 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706122029


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6837 g
Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma29
ISO-kód12b-2
Anyagacél
Súly6837 kg
Teljes szélesség50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre