Európai szabvány lánckerék Tsubaki 10B1 25T SS
SPROCKET 10B1 Z 25 STAINLESS STEEL, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:10B1 25T SS
Rubix:10490846
gyártó:21704000330
EAN:8718472599527

Műszaki összefoglalás
| Profil | simplex (1) |
|---|---|
| Fogak száma | 25 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI 10B1 Z 25 Rozsdamentes agyas lánckerék - 21704000330
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1600 g |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 25 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
| Súly | 1.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre