Európai szabvány lánckerék Tsubaki 12B2 31T

SPROCKET 12B2 Z 31 HARDENED TEETH, PILOT BORE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:12B2 31T
Rubix:10490932
gyártó:21706122031
EAN:8718472596779

Termék leírás : TSUBAKI 12B2 Z 31 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706122031


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7967 g
Súly7967 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre