Európai szabvány lánckerék Tsubaki 16B1 36T
SPROCKET 16B1 Z 36 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:16B1 36T
Rubix:10491094
gyártó:21706000745
EAN:8718472595147
Termék leírás : TSUBAKI 16B1 Z 36 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000745
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11046 g |
|---|---|
| Súly | 11046 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre