Amerikai szabvány lánckerék Tsubaki ANSI 40-1 30T
SPROCKET ANSI 40-1 Z 30 HARDENED TEETH, PILOT BORE
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:ANSI 40-1 30T
Rubix:10491455
gyártó:21712001330
EAN:8718472597592
Termék leírás : TSUBAKI ANSI 40-1 Z 30 Edzett fogú agyas lánckerék- 21712001330
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1460 g |
|---|---|
| Súly | 1.46 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre