Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B2030R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P16B2030R
Rubix:10164157
EAN:3660338406461


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 30 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P16B2030R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-2 Z=30 - 887273
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Erősségek
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 30 |
| ISO-kód | 16b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 39 mm |
| Összekötőagy átmérő | 130 mm |
| Referenciaátmérő | 243 mm |
| Külső átmérő | 254 mm |
| Teljes szélesség | 70 mm |
| Fejkör átmérője | 254 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre