Európai szabvány lánckerék Mecaline P05B2031
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P05B2031
Rubix:10168565
EAN:3660338296734

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P05B2031 Rozsdamentes agyas lánckerék 31 TH. 05B2 (8) D - 876097
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 31 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 31 |
| ISO-kód | 05b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 12 mm |
| Referenciaátmérő | 79.08 mm |
| Külső átmérő | 82.4 mm |
| Teljes szélesség | 22 mm |
| Fejkör átmérője | 82.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre