Európai szabvány lánckerék Mecaline P12B2034
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P12B2034
Rubix:10168403
EAN:3660338299674


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 34 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P12B2034 Rozsdamentes agyas lánckerék 34 TH. 12B2 (19,05) D - 876391
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 34 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 34 |
| ISO-kód | 12b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 206.46 mm |
| Külső átmérő | 214.6 mm |
| Teljes szélesség | 50 mm |
| Fejkör átmérője | 214.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre