Európai szabvány lánckerék Mecaline PMA16B1023

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:PMA16B1023
Rubix:10007779
gyártó:857315
EAN:3660338125768
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma23
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE PMA16B1023 Kúposszorítós lánckerék 23 TH. 16B1 (25,40) S TL 2517 - 857315


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 23 teeth (2517) - C45 Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma23
ISO-kód16b-1
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő110 mm
Referenciaátmérő186.53 mm
Külső átmérő197.5 mm
Teljes szélesség45 mm
Fejkör átmérője197.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre