Európai szabvány lánckerék Mecaline P24B2040

Sprocket Pilot Bore Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P24B2040
Rubix:10168172
EAN:3660338301988
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság38.1 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma40
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P24B2040 Rozsdamentes agyas lánckerék 40 TH. 24B2 (38,1) D - 876622


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 40 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság38.1 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma40
ISO-kód24b-2
Anyagc45 acél
Középső átmérő30 mm
Referenciaátmérő485.62 mm
Külső átmérő500.6 mm
Teljes szélesség100 mm
Fejkör átmérője500.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre