Európai szabvány lánckerék Mecaline P32B2020
Sprocket Pilot Bore Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:P32B2020
Rubix:10168001
EAN:3660338303692


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 20 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE P32B2020 Rozsdamentes agyas lánckerék 20 TH. 32B2 (50,8) D - 876793
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 20 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 20 |
| ISO-kód | 32b-2 |
| Anyag | c45 acél |
| Középső átmérő | 30 mm |
| Referenciaátmérő | 324.71 mm |
| Külső átmérő | 345.2 mm |
| Teljes szélesség | 120 mm |
| Fejkör átmérője | 345.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre