Európai szabvány lánckerék Mecaline P10B1018R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P10B1018R
Rubix:10164519
EAN:3660338404610
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma18
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P10B1018R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 10B-1 Z=18 - 887086


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság15.875 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma18
ISO-kód10b-1
Anyagc45 acél
Összekötőagy átmérő70 mm
Referenciaátmérő91.42 mm
Külső átmérő98.3 mm
Teljes szélesség30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre