Európai szabvány lánckerék Mecaline P16B1035R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:P16B1035R
Rubix:10164330
EAN:3660338406225
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma35
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE P16B1035R Erosített fogú rozsdamentes agyas lánckerék 16B-1 Z=35 - 887249


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Erősségek

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma35
ISO-kód16b-1
Anyagc45 acél
Középső átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő120 mm
Referenciaátmérő283.36 mm
Külső átmérő296.2 mm
Teljes szélesség50 mm
Fejkör átmérője296.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre